カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,240)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(49)
- マキタ(41)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ニッサン(29)
- 日本製線(23)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- DST(大同端子製造)(19)
- 東洋技研(18)
- 三菱電機(17)
- ノーリツ(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- AMPHENOL(15)
- サンコー(三甲)(14)
- 潤工社(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「bl-04」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-333BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-133BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-342BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-311BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-211BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-312BL4)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-322BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-213BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BL4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-211BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-111BL4)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-013BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-033BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BL4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
...