カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東洋技研(4)
- 興研(1)
- CKD(1)
- 未来工業(1)
「bl-100u」の検索結果

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-100Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2U
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-100Z
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U25)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-100AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U25
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-100AZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-100Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-100AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-100Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
バルブ付エアシリンダ (CDVM5U~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷から40日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U25-100Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25