カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アルインコ(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 興研(9)
- omron(オムロン)(2)
- KSフィルター(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- リスパック(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「bl-321」の検索結果
特価

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL32
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
角形チューブ形エアシリンダ MDBL3
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-100Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-175Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-150Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-125Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mm
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-125Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-100Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-150Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-175Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)175クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBL~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL2)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL5)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321BL3)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-105Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)105クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-140Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)140クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-150KZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-125NZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-1400Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)1400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-130Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MBBL3
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-150JZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-180Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-185Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)185クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付