カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「blb900」の検索結果
特価
関連キーワード

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら