カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- CKD(11)
- ELPA(5)
- HEADS(ヘッズ)(16)
- KITZ(キッツ)(8)
- omron(オムロン)(11)
- ぺんてる(アストラム)(33)
- イマオコーポレーション(5)
- エレコム(19)
- オグラ(7)
- サンコー(三甲)(9)
- サンワサプライ(15)
- ツヨロン(藤井電工)(9)
- ナイキ(7)
- ノーブランド(24)
- ホンダ(52)
- 三菱ふそう(7)
- 修理(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS311
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-148DBL
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB701BL)
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷型式VNB7切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304BL)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BL)
SMC¥9,798税込¥10,7781個20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(15A) 1/2作動方式パイロット式ねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214BL)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BL)
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式ブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら