カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- KITACO(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MANN-FILTER(1)
- omron(オムロン)(1)
- SUS(エスユーエス)(2)
- SWAGE-LINE(4)
- TERZO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コクヨ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ダイヤトレンド(4)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ユニカー工業(1)
- 佐文工業所(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bm04b」の検索結果
特価

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BM1
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B4
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)4
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-200Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300HH6
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-50DMZ
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-50
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-25
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63S4B
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4B
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63LS4B
SMC¥319,800税込¥351,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RS4B
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4B)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返し
電動アクチュエータ LEY63
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷高さと長さを抑えて機能を凝縮作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-380
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷ストローク(mm)380作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B100
SMC¥449,800税込¥494,7801個20日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)100