カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • nepros(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn200bw3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-200JZ) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-200JZ)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN40SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CD Series(CDV3BN40) SMCCD Series(CDV3BN40)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
関連キーワード
n200鍵特集