カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(93)
- 住友電工ハードメタル(29)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- サトーパーツ(5)
- 摂津金属工業(5)
- ダイヤトレンド(5)
- エスコ(4)
- KANA(片山チエン)(4)
- タカチ電機工業(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- 渡辺電機工業(4)
- TRUSCO(3)
- ユーエイキャスター(3)
- 河村電器産業(3)
- プラス[家具](3)
- 大阪魂(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
「bn35」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-35Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-35
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1BN40-35+10FZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)35ストロークB(mm)10
CD Series(CDG1BN25-35+40Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)35ストロークB(mm)40
CD Series(CDG1BN25-35+10Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)35ストロークB(mm)10
CD Series(CDG1BN32-35+40FZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじストロークA(mm)35ストロークB(mm)40
CD Series(CDG1BN32-35+35Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)35ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN25-35+90Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)35ストロークB(mm)90
CD Series(CDG1BN25-35+50Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)35ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BN20-35+15Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)35ストロークB(mm)15
CD Series(CDG1BN40-35+90Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)35ストロークB(mm)90
CD Series(CDG1BN50-55+35Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)55ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN50-150+35Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)150ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN32-30+35Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)30ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN50-30+35Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN40-40+35Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)40ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN25-15+35Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)15ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN20-40+35Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)40ストロークB(mm)35
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-35Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-35Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-35FZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-35FZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-35Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-35FZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-35FZ)
SMC¥8,298税込¥9,1281個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-35Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-35Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-35JZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ストローク(mm)35クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし