カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,167)
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- DAIKO(大光電機)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KANA(片山チエン)(13)
- MAZDA(マツダ)(70)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- TRUSCO(16)
- YAGEO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(106)
- エスコ(24)
- オムロンソーシアルソリューションズ(20)
- ダイヤトレンド(11)
- ホンダ(12)
- 京セラ(37)
- 住友電工ハードメタル(24)
- 日本精器(26)
- 昭和コーポレーション(14)
- 神保電器(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313BN5)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-212BN5)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4BN5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4BN5)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SR
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSV
SMC¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSR
SMC¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
耐水性向上シリンダ CDG5BN
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SV
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら