カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(44)
- omron(オムロン)(3)
- アメリカン電機(3)
- NTB(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 日本精器(1)
- パイロット(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- ITT CANNON(1)
- SBS(1)
- BRIONVEGA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「bn50s」の検索結果

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5BN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50SR
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SR)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50SV
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5BN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG Series(CG5WBN50SV)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70
耐水性向上シリンダ CDG5WB
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動両ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSV
SMC¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷ストローク(mm)500タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN50TFSR
SMC¥32,980税込¥36,2781個12日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSR
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN50TFSV
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TNSV)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TNSV)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50TFSR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
ファインロックシリンダ CDLG1BN20
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN200-~)
SMC¥91,980税込¥101,1781個14日以内出荷から26日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50N
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50NA
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付