カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ノガ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn8010」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
55 Series(55-CDG1) SMC55 Series(55-CDG1)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
エンドロックシリンダ CBG1Bシリーズ SMCエンドロックシリンダ CBG1BシリーズSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN80-~)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN80 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN80SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN80)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN80 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN80SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1BN80 SMCバルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1BN80SMC
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVS1BN SMCバルブ付エアシリンダ CDVS1BNSMC
88,980税込97,878
1個
18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WBN80SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッドクッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CD Series(CDG1WBN80) SMCCD Series(CDG1WBN80)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド
CD Series(CDV3BN80) SMCCD Series(CDV3BN80)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ CDV3BN80 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN80SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN80) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN80)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
バルブ付エアシリンダ (CDV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3B~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN80SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)オートスイッチ有無なし
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBN80) SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBN80)SMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドクッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG Series(CG1BN80) SMCCG Series(CG1BN80)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN80) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN80)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CV Series(CV3BN80) SMCCV Series(CV3BN80)SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BNSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダカテゴリ