カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ヤスダインテリアサプライ(96)
- プロテック(31)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- RS PRO(28)
- Festo(28)
- MB Wear(22)
- omron(オムロン)(16)
- BXカネシン(16)
- スズキ(15)
- ATEN(15)
- コミネ(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- UNION(ユニオン)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 自重堂(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- プラス[家具](11)
- TRUSCO(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「br4l」の検索結果

SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-11L13)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形リード線(m)(3) 3 m配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L1) 34芯
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個20日以内出荷安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷適用流体:空気, N2、Ar、CO2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個23日以内出荷安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Seriesコモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応