カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • Festo(4)
  • 日研工作所(2)
  • シグマ光機(2)
  • Durbal(2)
  • KTC(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 内外電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • アイシン精機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 第一ツール(1)
  • AMPHENOL(1)
  • RS PRO(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brm6」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series SMC

    ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷
    クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
    用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
産業用ロボットカテゴリ