カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(7)
- HAKKO(白光)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アサダ(1)
- 小池酸素工業(1)
- スーパーツール(1)
- リンレイ(1)
- 古河薬品工業(1)
- フジナガ(1)
「bs-2 goot」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS2)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m