カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 三島精器(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-21n」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1011)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1電源電圧(V)(1) DC12~15
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズ SMC3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)SMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) SMCITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3051)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プラグインユニット (VV5QC21-04~) SMCプラグインユニット (VV5QC21-04~)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030) SMCITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1051) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1051)SMC
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091) SMCITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2091)SMC
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)SMC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
V Series(VV5QC21-12C6) SMCV Series(VV5QC21-12C6)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-10N7) SMCV Series(VV5QC21-10N7)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08N7) SMCV Series(VV5QC21-08N7)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04N7) SMCV Series(VV5QC21-04N7)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
V Series(VV5QC21-08C8) SMCV Series(VV5QC21-08C8)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-03N7) SMCV Series(VV5QC21-03N7)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-03C8) SMCV Series(VV5QC21-03C8)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-05C8) SMCV Series(VV5QC21-05C8)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1BS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N1BS3)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2BS2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21N1BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
V Series(VV5QC21-06C6) SMCV Series(VV5QC21-06C6)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-09C8) SMCV Series(VV5QC21-09C8)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-21 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-21SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
V Series(VV5QC21-10C8) SMCV Series(VV5QC21-10C8)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
S Series(SS5Y3-10L21) SMCS Series(SS5Y3-10L21)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-21N2BS4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2BS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21N2BS4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi