カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(288)
- AirTAC(3)
- 廣杉計器(2)
- BUFFALO(バッファロー)(80)
- bitstrong(ビットストロング)(63)
- 三菱ふそう(50)
- イトーキ(45)
- ゴールドメダル(39)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- サンワサプライ(34)
- 日動工業(30)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ワンド(マイセット)(27)
- FXC(26)
- BSLシステム研究所(16)
- 鈴木ブロンズ継手(16)
- Formlabs(14)
- ブランドをもっと見る
「bsl」の検索結果
特価

ブースタリレー IL100
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
ZM Series(ZM101H-B~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103A~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷
ZM Series(ZM071H-B~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き