カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KTC(43)
  • ホンダ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • 大阪魂(7)
  • 三菱ふそう(5)
  • OGK技研(5)
  • Xiaomi(4)
  • 第一計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • VISHAY(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • サンワサプライ(2)
  • NTツール(2)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
  • TP-LINK(2)
  • BRAKING(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-05」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V Series(VV5Q51-03BT) SMC

    V Series(VV5Q51-03BT)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ5000
  • V Series(VV5Q41-03BT) SMC

    V Series(VV5Q41-03BT)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMC

    VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数3対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00BT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00BT

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-03B~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • プラグインユニット (VV5Q51-03~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q51-03~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ5000
  • SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00BT) SMC

    SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00BT)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7300BT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7300BT

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) ベース配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式ポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ