カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- onsemi(23)
- ON SEMICONDUCTOR(11)
- 第一計器(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- FIIO(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 新明和工業(1)
- TRUSCO(1)
- 油研工業(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 南電機(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- グリーンクロス(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- KOA(1)
- ブランドをもっと見る
「btr-1」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)