カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AMPHENOL(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- GOAL(ゴール)(14)
- MUELLER ELECTRIC(6)
- NTツール(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TBC(タブチ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エレコム(3)
- カラークリエーション(7)
- テンパール工業(8)
- フジトク(3)
- ミツヤ(4)
- 伊東電機(2)
- 東芝テリー(4)
- 第一計器(31)
- 藤井高圧(3)
- ブランドをもっと見る
「bu040」の検索結果
特価
関連キーワード

真空パッド (ZP40~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50


ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(1個)当日出荷から47日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気


ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(1個)当日出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
真空パッド (ZPT40B~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPR40B~)
SMC¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)当日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
真空パッド ZPR40
SMC¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら