カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(931)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(53)
  • コガネイ(36)
  • 東京オートマック(13)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • 長野計器(9)
  • イスカル(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • StarTech.com(7)
  • マシュール(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 第一計器(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • 油研工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-100-b-2」の検索結果

関連キーワード
1,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から37日以内出荷
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)10
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)SMC
8,118税込8,930
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDJ2RKA16) SMCCD Series(CDJ2RKA16)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2E16) SMCCD Series(CDJ2E16)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)SMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2B25~)SMC
8,568税込9,425
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
CD Series(CDJ2XB16) SMCCD Series(CDJ2XB16)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-ZSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-100DMZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2B40~)SMC
13,419税込14,761
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2B32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)SMC
8,766税込9,643
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具金具なし
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
7,298税込8,028
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-100Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-100ZSMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CD Series(CDJ2RKA10) SMCCD Series(CDJ2RKA10)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2E10) SMCCD Series(CDJ2E10)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-100AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CDPX2N15-1~) SMCスライドユニット (CDPX2N15-1~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2C32~)SMC
10,989税込12,088
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-100ZSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XD10) SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XD10)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL16-ZSMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CD Series(CDJ2KB16) SMCCD Series(CDJ2KB16)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
関連キーワード
...