カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- RS PRO(65)
- KEMET(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- 3M(スリーエム)(16)
- 三菱電機(16)
- REX[科学研究・開発用品](15)
- カネテック(8)
- KITZ(キッツ)(8)
- バンドー化学(7)
- MURATA(村田製作所)(7)
- BELDEN(7)
- KYOCERA AVX(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- S・V・F(6)
- 京セラ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「c-105 v」の検索結果

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
工業用フィルタ FGAS0
SMC¥749,800税込¥824,7801個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SUS304
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM105RY
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105H
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0