カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱ふそう(52)
- ホンダ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- イトーキ(18)
- カクダイ(11)
- リオン(11)
- ユキワ精工(10)
- ALCANhands(8)
- WATSON(7)
- サンドビック(6)
- 新ダイワ(5)
- NB(日本ベアリング)(5)
- ミニター(5)
- 黒田精工(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ブランドをもっと見る
「c-137」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
CD Series(CDJ2B16-35+137Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)35ストロークB(mm)137
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-1375C)
SMC¥43,980税込¥48,3781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1375作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド