カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
  • メカニカル部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KOA(82)
  • CKD(73)
  • マキテック(31)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • イスカル(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • タンガロイ(18)
  • 明工社(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • KEMET(12)
  • エスコ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ナブテスコサービス(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ホンダ(7)
  • 油研工業(7)
  • 共立機巧(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(271)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-4」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器 SMCPSE200A - 3画面多チャンネルデジタル表示設定器SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
CD Series(CDA2C80) SMCCD Series(CDA2C80)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1C50) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1C50)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-20~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-20~)SMC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGLB32-20~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB32-20~)SMC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32)SMC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
I Series(IDK04) SMCI Series(IDK04)SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200 Series SMC3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 SeriesSMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
ガイド付シリンダ (MGGMB50-2~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-2~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2C50) SMCCA Series(CA2C50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200JZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D25SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CE1 - ものさしくん(CE1F50) SMCCE1 - ものさしくん(CE1F50)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-200Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-200ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-200ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-200SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN32-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LN32-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-200 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-200SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-2~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ものさしくん (CE1L20-200~) SMCものさしくん (CE1L20-200~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
CD Series(CDM2KF32) SMCCD Series(CDM2KF32)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-200ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C63) SMCCD Series(CDA2C63)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY12)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LA~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)