カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(4)
- EPCOS(3)
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- コンパクトツール(1)
- ナカバヤシ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- スバル(1)
- 日機(1)
- KSフィルター(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 岡野製作所(1)
「c-201n」の検索結果
特価

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-201C)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)201クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
プラグインユニット (VV5QZ25-0~)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA20
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ2
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール