カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(52)
- KEMET(41)
- スバル(14)
- トヨタ(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- JTC(11)
- ニッサン(10)
- onsemi(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KOA(7)
- azbil(旧:山武)(6)
- 日野自動車(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- Canon(5)
- ニチコン(5)
- TDK(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「c-331」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥3,598税込¥3,9581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB033
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0331
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0331)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(03) 0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有