カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(209)
- IKO(日本トムソン)(62)
- MAZDA(マツダ)(27)
- 三菱電機(21)
- 富士電線工業(13)
- 日野自動車(12)
- 日研工作所(11)
- CGC(千代田)(11)
- KITO(キトー)(10)
- 日進医療器(車イス)(10)
- 三菱ふそう(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- BIG DAISHOWA(8)
- ケナメタル(7)
- 椿本チエイン(7)
- JTC(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
「c-42-2」の検索結果
特価

クーラントバルブ (SGC42~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422A
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷ねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC422B
SMC¥31,980税込¥35,1781個15日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGC400使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGC42
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC400
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-42Z
SMC¥9,198税込¥10,1181個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)42形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-42Z
SMC¥9,698税込¥10,6681個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)42形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥2,398税込¥2,6381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7