カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,317)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(115)
- ニッサン(56)
- MAZDA(マツダ)(33)
- ホンダ(26)
- コガネイ(25)
- CKD(21)
- TDK(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- サンドビック(8)
- フリーベアコーポレーション(8)
- NSK(日本精工)(7)
- omron(オムロン)(7)
- サカセ化学工業(6)
- MICROCHIP(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 興和オプトロニクス(5)
- 通信興業(5)
- NORGREN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-8y」の検索結果

ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y8
SMC¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y8
SMC¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷作動方式(S) 単動・押出しチューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)40
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SS5Y5-10SY8C)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
S Series(SS5Y3-10SZE8C)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(8)8連
S Series(SS5Y5-10SZE8C)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(8) 8連
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SZE8C
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷管接続口径(N) Φ 3/8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SY8C
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8連数(8) 8連取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数15SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ342~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
...