カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(109)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 富士電線工業(13)
- トヨタ(13)
- brembo(12)
- ホンダ(11)
- KANA(片山チエン)(8)
- タンガロイ(7)
- NOK(7)
- イスカル(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- イトーキ(5)
- 彗星電子システム(5)
- サンドビック(4)
- Vesrah(4)
- STMicro(4)
- ブランドをもっと見る
「c-92-2」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C40-92Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)92形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-92AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-92Z)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)92
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-92Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)92形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125
SMC¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-92Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)92クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-92Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)92