カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(57)
- トヨタ(26)
- コクヨ(11)
- SWAGE-LINE(6)
- MANN-FILTER(6)
- エスコ(5)
- 住友重機械工業(4)
- ダイハツ(4)
- MICROCHIP(4)
- KITO(キトー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- KTC(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
「c-b71」の検索結果

ZM Series(ZM071A~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から31日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071M-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-B~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-71Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)71クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc