カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(372)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(180)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- プロトブレンボ(123)
- NORGREN(118)
- IKO(日本トムソン)(113)
- CKD(60)
- トヨタ(43)
- KEMET(39)
- MURATA(村田製作所)(36)
- RS PRO(34)
- 三菱電機(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- スバル(23)
- RITCHEY(22)
- 新ダイワ(20)
- azbil(旧:山武)(20)
- 三菱ふそう(17)
- VISHAY(17)
- ブランドをもっと見る
「c0220」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32F-220A-C73Z~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)220作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-220C)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)220作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ロッド(-) 片ロッド
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-220)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-220
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-220
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)220
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-220
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-220L)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-220L)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-220H)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-220A)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-220L)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-220L
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-220A
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-220L
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-220L
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-220L6
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-220
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-220L
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)220配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-220L
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)220
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-220-C73~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)220作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-220L6
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-220H6H
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-220Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-220Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-220Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-220Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)220
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-220C)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-220C)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)220ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-220C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-220C)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-220C)
SMC¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)220磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
標準形エアシリンダ(丸形) CM2C32
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-220Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)220クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付