カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • NTツール(9)
  • Zebra Technologies(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • JOYN(4)
  • brembo(3)
  • ALLIANCE MEMORY(3)
  • アズワン(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • Vesrah(2)
  • シグマ光機(2)
  • FINDER(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c12a7」の検索結果

特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10CSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20CSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-20CSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SQ3A) SMCS Series(SS5Y7-10SQ3A)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロック連数(3) 3連入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力バルブ連数2取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
S Series(SY7A30R) SMCS Series(SY7A30R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SS5Y7-10S6V2) SMCS Series(SS5Y7-10S6V2)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
S Series(SS5Y7-10S6V21) SMCS Series(SS5Y7-10S6V21)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(1) 1連
S Series(SS5Y7-10S6V43) SMCS Series(SS5Y7-10S6V43)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S6V24) SMCS Series(SS5Y7-10S6V24)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L0キット 7連用タイプ1連用
S Series(SS5Y7-10SQ4A) SMCS Series(SS5Y7-10SQ4A)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロック連数(4) 4連入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力バルブ連数2取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-10S6V42) SMCS Series(SS5Y7-10S6V42)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-M10SA2) SMCS Series(SS5Y7-M10SA2)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応
S Series(SS5Y7-10S6V25) SMCS Series(SS5Y7-10S6V25)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(5) 5連
S Series(SY7A30) SMCS Series(SY7A30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)取付(-)プラマイなべ小ねじポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SS5Y7-10S6V23) SMCS Series(SS5Y7-10S6V23)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V21SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレート付(連数印字付)DINレール(-) 標準
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なしSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y7-10S6V22) SMCS Series(SS5Y7-10S6V22)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y7-10SQ1A) SMCS Series(SS5Y7-10SQ1A)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(1) 1連
S Series(SS5Y7-10SVA) SMCS Series(SS5Y7-10SVA)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S6V41) SMCS Series(SS5Y7-10S6V41)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S4V) SMCS Series(SS5Y7-10S4V)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S3V) SMCS Series(SS5Y7-10S3V)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷