カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • 青木精密工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 東野精機(1)
  • エスコ(9)
  • 北川工業(1)
  • ハーティング(1)
  • 未来工業(13)
  • マサル工業(11)
  • 三菱電機エンジニアリング(10)
  • エレコム(8)
  • RS PRO(5)
  • StarTech.com(4)
  • 東洋エレメント(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1p-004c」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
    リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
  • V Series(VV711) SMC

    V Series(VV711)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV719) SMC

    V Series(VV719)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV713) SMC

    V Series(VV713)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV7110) SMC

    V Series(VV7110)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV714) SMC

    V Series(VV714)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV717) SMC

    V Series(VV717)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV716) SMC

    V Series(VV716)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV718) SMC

    V Series(VV718)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV712) SMC

    V Series(VV712)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV715) SMC

    V Series(VV715)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
  • VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    10日以内出荷
    大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
    接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
  • VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMC

    VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
  • SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC

    SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    10日以内出荷
    消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
    リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
  • VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ SMC

    VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    10日以内出荷
    小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
    接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8色黒質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMC

    VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    12日以内出荷
    小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下
    接続口径Rc1/4色押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール SMC

    VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    色押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
  • VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ SMC

    VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
    接続口径Rc1/8色押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
  • SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMC

    SY5000Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    21日以内出荷
    仕様A・Bポート配管場所:バルブ質量(g)13n+24(n:連数)形式単一ベース形BマウントシリーズSY3000管接続口径P・EA・EBポート:1/8、A・Bポート:M5×0.8,C4(Φ4ワンタッチ管継手),C6(Φ6ワンタッチ管継手)方式P(SUP)・R(EXH)方式:共通SUP・共通EXH連数3連ねじ規格RcRoHS指令(10物質対応)対応適合バルブタイプSY3□20
  • SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型 SMC

    SY7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 一体形ベース/個別配線タイプ マニホールド型式 20型

    SMC
    ¥128,900税込¥141,790
    1セット
    40日以内出荷
    品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)切換方式2位置シングル(15連)質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35形式単一ベース形Bマウントb【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH配管【A・Bポート】バルブCv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88バルブ【連数】2~20連RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
研磨剤 100000特集