カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,648)
- メカニカル部品(588)
- 油圧機器・油圧ホース(254)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 機構部品(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(29)
- New-Era(ニューエラー)(1,527)
- KITO(キトー)(1,325)
- ニッサン(1,136)
- BIGM(丸山製作所)(1,125)
- IKO(日本トムソン)(1,059)
- MAZDA(マツダ)(820)
- RS PRO(763)
- ホンダ(710)
- コガネイ(691)
- メディアカバーマーケット(596)
- トヨタ(572)
- イスカル(563)
- CKD(520)
- エスコ(465)
- ノーブランド(373)
- マキシンコー(277)
- スバル(259)
- KEMET(256)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(443)
「c20」の検索結果

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C20-~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロック シリンダ CDLM2C20
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2C20~)
SMC¥6,538~税込¥7,192~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20-】
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C20
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-3~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-10~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-15~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-200
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-250
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C20TF-】
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C20TN-】
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-250A
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100L7
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-300
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C20TN-】
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2C20~)
SMC¥6,291~税込¥6,920~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-80Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-30Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-10~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50Z)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-300LL6
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2C20~)
SMC¥7,821~税込¥8,603~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形オートスイッチ有無あり
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z)
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100LS
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-160Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-200L7
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100A6
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
...