カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- azbil(旧:山武)(8)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MAZDA(マツダ)(81)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- NACHI(不二越)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(90)
- アイリスオーヤマ(6)
- アサヒ工具(5)
- イスカル(3)
- イマオコーポレーション(5)
- カーメックス(6)
- スバル(24)
- トヨタ(14)
- ニッサン(6)
- ホンダ(20)
- ミニター(5)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(1個)当日出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から29日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥2,198税込¥2,4181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら