カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- アサ電子工業(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ケナメタル(16)
- イスカル(15)
- 三菱ふそう(15)
- フジキン(13)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- SAMTEC(9)
- 酒井製作所(8)
- CKD(8)
- JTC(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ホンダ(6)
- 協和[機構部品](6)
- トヨタ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c635」の検索結果

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1C63)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
プレートシリンMUシリーズ (MUC~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC63
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ CDBA2C63
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C63
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
プレートシリンMUシリーズ (MDUC63-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1C63)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C63)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C63
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC63)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-525
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)525配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2C63
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッド
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-560
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)560配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-580
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)580配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc