カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- omron(オムロン)(31)
- エスコ(16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- サンワサプライ(15)
- スバル(14)
- 河淳(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- 貝印(8)
- ホンダ(7)
- azbil(旧:山武)(7)
- CKD(6)
- WR’S(ダブルアールズ)(6)
- イスカル(5)
- 日研工作所(5)
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- Kawasaki(5)
- ブランドをもっと見る
「ca-22」の検索結果

クーラントバルブ (SGCA~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGCA - エアオペレート形(SGCA221A)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCA2
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222A
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個15日以内出荷接続口径(15) 1/2シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA222B
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷接続口径(10) 3/8シリーズ(2) SGC200使用圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付リード線(m)(Z) 5弁形式(2) ノーマルオープンオートスイッチ種類(G) D-M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L63
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T63
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F63
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2C40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F80
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D100
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2G40)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40