カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(336)
- CKD(76)
- MAZDA(マツダ)(97)
- omron(オムロン)(65)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- SIEMENS(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(125)
- エスコ(201)
- オカムラ(岡村製作所)(130)
- グリーンクロス(63)
- コガネイ(67)
- スバル(205)
- ニッサン(257)
- ホンダ(409)
- マースジャパンリミテッド(72)
- 京セラ(260)
- 常磐精工(63)
- 日清食品(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2C1
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B1
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
工業用フィルタ FGC4C
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)4
マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
工業用フィルタ FGC2C
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP最高使用圧力(MPa)2
CH Series(CHSGCA100)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSGCA100TF)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X100
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら