カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(436)
- MURATA(村田製作所)(131)
- YAGEO(128)
- ニッサン(109)
- TAKEGAWA(武川)(56)
- PROST's(55)
- 黒田精工(36)
- 京セラ(31)
- KOA(26)
- KEMET(23)
- ホンダ(20)
- エスコ(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- omron(オムロン)(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- ダイヤトレンド(16)
- TDK(14)
- ブランドをもっと見る
「cc0004」の検索結果

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-CCF4BL
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Link表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から14日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
エアハイドロユニット CC160
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
VV_CC1 - マニホールドベース / 標準品(VV3CC1)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷流路数(3) 3ポートバルブ継手口径(C4) o4ワンタッチ管継手 (帯電防止タイプ)
S Series(SS5Y5-10S6V43)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y5-10S6V41)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(1) 1連