カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(411)
- MURATA(村田製作所)(335)
- オリエンタルモーター(195)
- YAGEO(151)
- PROST's(100)
- KEMET(60)
- ダイヤトレンド(57)
- CIO(52)
- レイ・アウト(43)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(39)
- 黒田精工(36)
- エスコ(32)
- 京セラ(31)
- MAZDA(マツダ)(31)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- WURTH ELEKTRONIK(27)
- KYOCERA AVX(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cc02」の検索結果

I Series(ITV2050-CC2S)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷型式2000タイプ接続口径1/4ねじの種類Rc電源電圧(V)DC24入力信号CC-Linkモニター出力スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)0.9ケーブルコネクタストレート型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-CC2L)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-CC2CN)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-C-~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷リード線取出方法(C) Cキット(プラグリードタイプ)タイプ(C) 2連用ねじの種類(-) Rc
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個当日出荷から14日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)
SMC¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から60日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8