カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- ニッサン(15)
- 日本法令(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- コーヨーラド(8)
- イトーキマーケットスペース(6)
- サンワサプライ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- Philips(5)
- イワタツール(4)
- オーム電機(4)
- サンドビック(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- KINGBRIGHT(4)
- Asmix(アスカ)(3)
- エレコム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「cd-011」の検索結果
特価

CD Series(CDJ2M16-11+15Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)11ストロークB(mm)15
CD Series(CDQ2B50-11DCMZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷ストローク(mm)11作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-11DCMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)11タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B63-11DCZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷ストローク(mm)11タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B100-11DCZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷ストローク(mm)11タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2A63-11DCMZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷ストローク(mm)11作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A40-11DCMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)11タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2B32-11+5DMZ)
SMC¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)11ストロークS2(mm)5
CD Series(CDJ2D16-20+11Z)
SMC¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)11
CD Series(CDQ2B32-50+11DMZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)11
CD Series(CDQ2B25-10+11DCMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)11
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-11~)
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CD Series(CDM2B25-11+49AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)11ストロークB(mm)49
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-11~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CD)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-11Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷ストローク(mm)11クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDM2B32-30+11Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個27日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)11
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N8
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
プラグインユニット (VV5Q41-11~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-11
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2D80-11~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2L63-50+190Z)
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A44Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)190
CA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDA2F63-40+50Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なしストロークA(mm)40ストロークB(mm)50