カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,923)
- メカニカル部品(103)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- イトーキ(93)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- AMPHENOL(56)
- ノーブランド(50)
- KITACO(29)
- RS PRO(26)
- サンワサプライ(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- 一ノ坪(19)
- テクロック(16)
- IDEC(和泉電気)(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- イマオコーポレーション(12)
- NORCOMP(12)
- BOURNS(11)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- ハタヤリミテッド(8)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cd-s」の検索結果

クレビス受ケ用ピン(CM2E用)
SMC¥169税込¥1861個3日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)材質炭素鋼
電動アクチュエータ LEY25C
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50CD)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
プラグインユニット (VV5Q11-04C6S~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-06C8~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1W200A-PS~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付付属品グリースパック磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵適合シリンダチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1W180A-PS~)
SMC¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付付属品グリースパック磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵適合シリンダチューブ内径(Φmm)180
...