カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cda2g63」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G63
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G63
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2G63M)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G63TF
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2G63TN)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G63TN
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2G63TF)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH63)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-125Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド