カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cda32×50-b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • CD Series(CDA2F50-32Z) SMC

    CD Series(CDA2F50-32Z)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-32Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-32Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)32クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダカテゴリ