カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdg1ba32-125」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-125AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-125Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CD Series(CDG1BA32-50+125Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32