カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cdg1ba32-50z」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-50Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-50Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CD Series(CDG1BA32-50+50Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDG1BA32-50+22Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)22
CD Series(CDG1BA32-50+150Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BA32-50+125Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1BA32-50+300Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)300
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷仕様オートスイッチ:耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、耐水性向上シリンダ:パッキンNBR(ニトリルゴム)取付支持形式基本形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様材質ステンレス鋼(ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-500Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-500Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)500