カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
「cdg1ba40-75z」の検索結果
特価

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-75Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA40-75Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CD Series(CDG1BA40-75+55Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)55
CD Series(CDG1BA40-75+25Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)75ストロークB(mm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA40-75FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ