カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cdg1bn20-25」の検索結果

CD Series(CDG1BN20-25+150Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN20-25+25Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BN20-25+0Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)0
CD Series(CDG1BN20-25+100Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
CD Series(CDG1BN20-25+110Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)25ストロークB(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25FZ
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-25Z)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-25AZ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20-2~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-20Z)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN20-}
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CD Series(CDG1BN20-130+25Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)130ストロークB(mm)25
CD Series(CDG1BN25-20+40Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)40
CD Series(CDG1BN25-20+110Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)110
CD Series(CDG1BN25-20+60Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-20KZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1BN25-20+120Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)20ストロークB(mm)120
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-20AZ
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDG1BN25-140+20Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)140ストロークB(mm)20
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥4,598税込¥5,0581個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性向上シリンダ CDG1BN20F
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20M
SMC¥6,698税込¥7,3681個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵