カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「cdg1bn50-150z」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-150Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-150Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CD Series(CDG1BN50-100+150Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)100ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN32-50+150Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN50-150+35Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)150ストロークB(mm)35
CD Series(CDG1BN50-130+150Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)130ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN50-40+150Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN50-150+300Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)300
CD Series(CDG1BN50-150+150Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)150
CD Series(CDG1BN20-150+50Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)150ストロークB(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-150JZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-150FZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TF-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TF-}
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50M
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵