カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdg1bn50」の検索結果

関連キーワード
392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-60Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-60Z)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-160Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-160Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CD Series(CDG1BN50TF) SMC

    CD Series(CDG1BN50TF)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TF-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • CD Series(CDG1BN50M) SMC

    CD Series(CDG1BN50M)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDG1BN50-100AZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-100AZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-300BZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-300BZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-5+70Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-5+70Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)5ストロークB(mm)70
  • CD Series(CDG1BN50-225AZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-225AZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-110AZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-110AZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-60+40Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-60+40Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)60ストロークB(mm)40
  • CD Series(CDG1BN50-50AZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-50AZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-200+30Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-200+30Z)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)200ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDG1BN50-20+130Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-20+130Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)130
  • CD Series(CDG1BN50TN) SMC

    CD Series(CDG1BN50TN)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • CD Series(CDG1BN50-46+15Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-46+15Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)46ストロークB(mm)15
  • 耐水性向上シリンダ  CDG1BN50F SMC

    耐水性向上シリンダ CDG1BN50F

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-45+0Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-45+0Z)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)0
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CD Series(CDG1BN50-20+10Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-20+10Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)10
  • CD Series(CDG1BN50-5+22Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-5+22Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)5ストロークB(mm)22
  • CD Series(CDG1BN50-100+150Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-100+150Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)100ストロークB(mm)150
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • CD Series(CDG1BN50-56FZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-56FZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)56クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類F7BA(XC13) 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDG1BN50-80+20Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-80+20Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)80ストロークB(mm)20
  • CD Series(CDG1BN50-55+35Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-55+35Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)55ストロークB(mm)35
  • CD Series(CDG1BN50-50+25Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-50+25Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDG1BN50-25+25Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-25+25Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
  • CD Series(CDG1BN50-10+60Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-10+60Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)10ストロークB(mm)60
  • CD Series(CDG1BN50-15+135Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-15+135Z)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)15ストロークB(mm)135
  • CD Series(CDG1BN50-105+30Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-105+30Z)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)105ストロークB(mm)30
  • CD Series(CDG1BN50-75+115Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-75+115Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)75ストロークB(mm)115
  • CD Series(CDG1BN50-130+20Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-130+20Z)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)130ストロークB(mm)20
  • CD Series(CDG1BN50-125+75Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-125+75Z)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)125ストロークB(mm)75
  • CD Series(CDG1BN50-110+70Z) SMC

    CD Series(CDG1BN50-110+70Z)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ストロークA(mm)110ストロークB(mm)70
  • CD Series(CDG1BN50-75FBZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-75FBZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-25AZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-25AZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CD Series(CDG1BN50-575AZ) SMC

    CD Series(CDG1BN50-575AZ)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)575作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ