カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdg1zn25-100z」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDG1ZN25) SMC

    CD Series(CDG1ZN25)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-}

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-}

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25M SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN25M

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDG1ZN25M) SMC

    CD Series(CDG1ZN25M)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
エアシリンダカテゴリ